Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYVDM12UF 19 fixed chassis 12U Spacia - NSYVDM12UF

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYVDM12UF 19 fixed chassis 12U Spacia

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 19" montasjeramme

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 200 mm

  • Bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480174773

Elnummer

2496283

Leverandørens varenummer

NSYVDM12UF

Typebeskrivelse

2496283

Modell / utførelse:

19" montasjeramme

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

200 mm

Bredde:

600 mm

Høyde:

600 mm

Dybde:

700 mm

Maks belastning:

3 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

CaSys er tilbehør for å montere 19" rack etc. inn i Standard gulv og veggskap