Schneider Electric - NSYZUNA1000VDA Veltebeskytter for sokkel 100 - NSYZUNA1000VDA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fot (base)
Bredde - 810 mm
Høyde - 110 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480174339
Elnummer
6993741
Leverandørens varenummer
NSYZUNA1000VDA
Typebeskrivelse
6993741
Modell / utførelse:
Fot (base)
Bredde:
810 mm
Høyde:
110 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Dybde:
1000 mm
RAL-nummer:
7011
Veltebeskytter for bruk sammen med sokkel, kan monteres på fram- eller bakside av sokkel. Veltebeskytter kan justeres i lengden.


