Schneider Electric - NSYZUNA800VDA Veltebeskytter for sokkel D80 - NSYZUNA800VDA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 70 mm
Høyde - 710 mm
Farge - Grå
Dybde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480174322
Elnummer
6993773
Leverandørens varenummer
NSYZUNA800VDA
Typebeskrivelse
6993773
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
70 mm
Høyde:
710 mm
Farge:
Grå
Dybde:
800 mm
RAL-nummer:
7011
Veltebeskytter for bruk sammen med sokkel, kan monteres på fram- eller bakside av sokkel. Veltebeskytter kan justeres i lengden.


