Utgått

Schneider Electric - OL 45Uttaksp-6 strømuttak- 2xC - ISM22202

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL 45Uttaksp-6 strømuttak- 2xC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Rektangulær

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • Søylehøyde - 600...600 mm

  • Søylebredde - 89 mm

  • Overdelsbredde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489821142

Elnummer

1283934

Leverandørens varenummer

ISM22202

Typebeskrivelse

1283934

Søyleform:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Ensidig

Søylehøyde:

600...600 mm

Søylebredde:

89 mm

Overdelsbredde:

45 mm

Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:

Hvit

Ferdigtrukket kabel/ledning:

Ja

Justerbar:

Ja

Selvparkering:

0 mm

Søyledybde:

68 mm

Antall deksler som kan brukes:

3

Dybde på ovedel:

91 mm

Type feste:

Skrus

Flyttbar:

Ja

Egnet for himling:

nei

Gulvmontering:

Ja

Kabelinngang:

Bunn

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Belagt (coated)

RAL-nummer på søylen:

9003

Materiale i overdel:

Aluminium

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

Ja

Overflate overdel:

Belagt (coated)

Farge overdel:

Hvit

RAL-nummer på overdel:

9003

Antall skillevegger:

2

Nyttbart tverrsnitt:

4220 mm²

Schneider Electric OptiLine 45 ISM22202 er en fabrikkinstallert uttaksstav i fargen hvit. Dette er en ensidig uttakstav montert på et gulvfeste. Den leveres med 3 stk doble stikkontakter jordet, med kabel og kategori 2 6A S / FTP med kabel. Staven er laget av aluminiummateriale, noe som gjør den ganske pålitelig og motstandsdyktig. Gulvfeste er utstyrt med pakningsring. Uttakstaven inkluderer et endestykke og kommer med monteringsinstruksjoner. Denne uttakstaven som er fabrikkinstallert kommer jordet. Den leveres med 3 eksterne kabler, en uskjermet 3x1,5 mm2 kabel med jordet stikkontakt (2,5 m fri lengde) og to Cat 6A S/FTP datakabler med RJ45-plugger, 9,0 m fri lengde. Den er 89 mm i bredden, 68 mm i dybden og 600 mm i høyden. Dette produktet selges i sett av 1 stk. Dessuten er dette produktet kvalifisert som et grønt premiumprodukt, med minimal bruk av farlige stoffer. Det brukes kun selvslukkende bly- og kadmiumfri PVC (uten RoHS-stoffer). OptiLine 45 installasjonssystem med direkte klikk. Et komplett utvalg av uttakstaver og grenstaver. Installasjonsløsninger for tak, vegger, gulv og skrivebord i kontorer, konferanserom og næringsbygg.