Schneider Electric - OL Mini 1220 1r hvit PC/ABS tp 2,1m - ISM14135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 12 mm
Bredde - 20 mm
Lengde - 2100 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480310829
Elnummer
1291212
Leverandørens varenummer
ISM14135
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
12 mm
Bredde:
20 mm
Lengde:
2100 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
148 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


