Schneider Electric - OL Mini 1820 1 rom hvit PC/ABS 2,1m - ISM14330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 20 mm
Lengde - 2100 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480311062
Elnummer
1291209
Leverandørens varenummer
ISM14330
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
18 mm
Bredde:
20 mm
Lengde:
2100 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
246 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


