Schneider Electric - OL Mini 1835 L-stykke hvit - ISM14403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 55 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
10 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480311192
Elnummer
1291243
Leverandørens varenummer
ISM14403
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
18 mm
Bredde:
55 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar


