Schneider Electric - OL45 Kanal m/fr.140x55mm Hv 3m OptiLine 45 Installasjonskana - ISM10310P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 140 mm
Dybde - 55 mm
Lengde - 3000 mm
Antall overdeler - 2
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
3606480681752
Elnummer
1201271
Leverandørens varenummer
ISM10310P
Typebeskrivelse
ISM10310P
Bredde:
140 mm
Dybde:
55 mm
Lengde:
3000 mm
Antall overdeler:
2
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
45 mm
Overdelsbredde 2:
45 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
6606 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


