Schneider Electric - OL45 Kanalun, 140x55mm Alu 2m OptiLine 45 - 2rom kanalunder - ISM10350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 140 mm
Dybde - 55 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 2
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7332418013543
Elnummer
1291460
Leverandørens varenummer
ISM10350
Typebeskrivelse
ISM10350
Bredde:
140 mm
Dybde:
55 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
2
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
45 mm
Overdelsbredde 2:
45 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
6606 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


