Schneider Electric - OL45 Kanalund, 95x55mm Alu 2m OptiLine 45 - 1 rom kanalunde - ISM10250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 95 mm
Dybde - 55 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485137728
Elnummer
1291446
Leverandørens varenummer
ISM10250
Typebeskrivelse
ISM10250
Bredde:
95 mm
Dybde:
55 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
45 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
4505 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


