Schneider Electric - OL45 Ytterhj, 95mm Hvit - ISM10202P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 104 mm
Dybde - 105 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480681608
Elnummer
1206398
Leverandørens varenummer
ISM10202P
Typebeskrivelse
ISM10202P
Bredde:
104 mm
Dybde:
105 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Hvit
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
75...135 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


