Schneider Electric - OL50 Distr.-blokk Wago-OSI Grå - INS60013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485124599
Elnummer
1222221
Leverandørens varenummer
INS60013
Typebeskrivelse
Hurtigkoblinger og uttak OptiLine
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
1
Polmerking:
L, N, PE
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Nominell strøm til lampe:
16 A
Faseuttak:
L1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grå
Farge på separat adapterstykke:
Grå
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
85 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,46 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
0,8 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
50 mm
Høyde:
40 mm
Bredde:
36 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Over separat adapter


