Schneider Electric - OL50 Endestykke 140 Hvit - INS12404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Dybde - 63 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485123394
Elnummer
1219931
Leverandørens varenummer
INS12404
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Bredde:
30 mm
Dybde:
63 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


