Schneider Electric - OL50 Front F50 Hvit Alu a 2,5m - INS13900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485123974
Elnummer
1219994
Leverandørens varenummer
INS13900
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Bredde:
50 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja


