Schneider Electric - OL50 Gulvboks innlegg Rustfri 4 modul - ISM50817
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 167 mm
Bredde - 139 mm
Lengde - 167 mm
Vedlikehold av gulv - Våt
Materialtykkelse - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480025761
Elnummer
1280394
Leverandørens varenummer
ISM50817
Typebeskrivelse
1280394
Nominelt mål:
167 mm
Bredde:
139 mm
Lengde:
167 mm
Vedlikehold av gulv:
Våt
Materialtykkelse:
6 mm
Monteringsåpning:
Rektangulær
Deksel montasjeåpning:
Ja
Materiale:
Stål
Innleggsmateriale som skal benyttes i lokket på 4-moduls OptiLine gulvuttaksboks i metall. Har påmontert en beskyttende film på oversiden og et mykt gummilag med selvklemende tape på undersiden. Materiale: Rustfritt stål og gummi.


