Schneider Electric - OL50 Gulvboks metall 15 mod - INS51045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Vedlikehold av gulv - Tørr
Lengde innbyggingsmål - 201 mm
Innfellingsdiameter - 0 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485135663
Elnummer
1222065
Leverandørens varenummer
INS51045
Typebeskrivelse
Gulvkanaler/Gulvbokser metall
Modell / utførelse:
Rektangulær
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Lengde innbyggingsmål:
201 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for kanal under gulvet:
Ja
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
15 mm
Rammeutførelse:
Andre
Bredde innbyggingsmål:
327 mm
Ytre lengde:
348 mm
Utvendig bredde:
222 mm
Ytre diameter:
0 mm
Materiale:
Rustfritt stål
RAL-nummer:
0


