Schneider Electric - OL50 Gulvboks plast 15 mod - INS50045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Vedlikehold av gulv - Tørr
Lengde innbyggingsmål - 201 mm
Innfellingsdiameter - 12 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485135656
Elnummer
1222064
Leverandørens varenummer
INS50045
Typebeskrivelse
Gulvkanaler/Gulvbokser PVC
Modell / utførelse:
Rektangulær
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Lengde innbyggingsmål:
201 mm
Innfellingsdiameter:
12 mm
Farge:
Grå
Egnet for kanal under gulvet:
Ja
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
6 mm
Rammeutførelse:
Andre
Bredde innbyggingsmål:
327 mm
Ytre lengde:
348 mm
Utvendig bredde:
222 mm
Ytre diameter:
0 mm
RAL-nummer:
7043


