Schneider Electric - OL50 Ins.kabel 18i3 1,5 PVC 3m - INS76043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - Andre
Tilkobling 2 - Andre
Antall ledere - 3
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lengde - 3 m
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480542244
Elnummer
1224224
Leverandørens varenummer
INS76043
Typebeskrivelse
1224224
Tilkobling 1:
Andre
Tilkobling 2:
Andre
Antall ledere:
3
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lengde:
3 m
Kontakttilkobling systemavhengig:
nei
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Temperaturmotstand:
-5...40 °C
Nominell strøm:
0 A
Merkespenning:
250...250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Farge på ytre kappe:
Hvit
Spiralkabel:
nei
Med jordleder:
Ja
Med snorbryter:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8,3 mm
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei


