Schneider Electric - OL50 OSI-plugg innstikk enfas - INS60050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480580994
Elnummer
1234522
Leverandørens varenummer
INS60050
Typebeskrivelse
1234522
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
L, N, PE
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
8...12 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
1,5...1,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
2,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grå
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
60 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
60 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,2 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Galvanisert
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
50 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
82 mm
Høyde:
40 mm
Bredde:
16 mm


