Schneider Electric - OL50 TV/SAT sokkel hvit - INS66762
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gjennomgangsboks
Monteringsmetode - Innbygning
Utgangsdemping ved 860 MHz - 2,5 dB
Antall uttak - 2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 2,5 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480454509
Elnummer
1223259
Leverandørens varenummer
INS66762
Typebeskrivelse
1223259
Modell / utførelse:
Gjennomgangsboks
Monteringsmetode:
Innbygning
Utgangsdemping ved 860 MHz:
2,5 dB
Antall uttak:
2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
2,5 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
3 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
3 dB
TV-frekvensbånd:
10...2400 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale: PC/ABS.
For R-TV/SAT. Han: Individuell konnektor leverer frekvenser fra 10-860 MHz for radio- og TV-signaler. Hun: Konnektor reproduserer for båndbredde 950-2400MHz for å motta TV-signaler via satelitt.


