Schneider Electric - OL50 UTJEVNINGSSTYKKE 120 HVIT INS12306 OPTILINE - INS12306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde fra/til - 120...120 mm
Dybde innbygningskanalen - 63 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485123318
Elnummer
1219923
Leverandørens varenummer
INS12306
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Innbyggingskanalens bredde fra/til:
120...120 mm
Dybde innbygningskanalen:
63 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei


