Schneider Electric - OptiLine 45 - L-avgrening - PC/ABS - hvit - for 165mm kanaler - 1 stk - ISM10403P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 192 mm
Bredde - 192 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480681790
Elnummer
1206416
Leverandørens varenummer
ISM10403P
Typebeskrivelse
1206416
Høyde:
192 mm
Bredde:
192 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar


