Schneider Electric - OptiLine 45 - Utjevningsstykke - PC/ABS - hvit - for 165mm x 55mm kanaler - 1 stk - ISM10406P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 165...165 mm
Dybde innbygningskanalen - 57 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480681820
Elnummer
1206419
Leverandørens varenummer
ISM10406P
Typebeskrivelse
1206419
Klar høyde brakett/lomme:
165...165 mm
Dybde innbygningskanalen:
57 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei


