Schneider Electric - OptiLine 45 - Veggramme - PC/ABS - Alu metallic - for 140mm kanaler - 1 stk - ISM10355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Slagfasthet - IK07
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480028076
Elnummer
1291468
Leverandørens varenummer
ISM10355
Typebeskrivelse
ISM10355
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK07
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
nei
OptiLine 45 - Veggramme - PC/ABS - Alu metallic - for 140mm kanaler - 1 stk. Dessuten er dette produktet kvalifisert som et grønt premiumprodukt, med minimal bruk av farlige stoffer. OptiLine 45 installasjonssystem med direkte klikk. Et komplett installasjonsløsning for tak, vegger, gulv og skrivebord i kontorer, konferanserom og næringsbygg.


