Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Øvre+nedre ramme SFN 800x800 - NSYSFNC88

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Øvre+nedre ramme SFN 800x800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Profil

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606486104071

Elnummer

2419082

Leverandørens varenummer

NSYSFNC88

Typebeskrivelse

NSYSFNC88

Modell / utførelse:

Profil

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Bredde:

800 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

800 mm

Maks belastning:

1500 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Disse stålrammene er spesialkonstruert for å montere et PanelSeT SFN gulvstående modulært, avkarbonisert elektrisk kabinett i stål for forskjellige bruksområder.Det inneholder resirkulert stål, som produseres med fornybar energi, noe som fører til en betydelig reduksjon av CO2-utslipp.Dette settet av topp- og bunnrammer og tak har en nominell bredde og dybde på henholdsvis 800 mm og 800 mm.Den er laget av galvanisert stål for å vare lenge.En overflate av epoxy-polyester-pulver gir et jevnt utseende.Den har en grå (RAL 7035) farge.Dette produktet er kvalifisert som en grønn premie med minimal bruk av farlige stoffer.