Schneider Electric - Patcheboks for 12 uttak Actassi RJ45 - INS68200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 52 mm
Dybde - 170 mm
Materiale - Stål
Kapslingstype - Åpen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480426827
Elnummer
1224247
Leverandørens varenummer
INS68200
Typebeskrivelse
1224247
Bredde:
300 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
170 mm
Materiale:
Stål
Kapslingstype:
Åpen
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Driftstemperaturområde:
-5...40 °C
Med avskjerming:
nei
Integrert PCB-monteringsteknikk:
nei
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
Ja
Sidestilte kapslinger:
Ja
Utstyrt med ventilasjonsåpning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


