Schneider Electric - PC mod.stikk 2P 16A m/lysdiode - 15035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 2,5
Antall stikkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430150350
Elnummer
1502010
Leverandørens varenummer
15035
Typebeskrivelse
15035
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Antall stikkontakter:
1
Med hengslet lokk:
nei
Modell / utførelse:
Andre
Med utvidet berøringsvern:
nei
Med kontrollampe:
Ja
Innbyggingsdybde:
63 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
2


