Schneider Electric - PLM84 Automatinsats 7035 84mod - NSYDLA84G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - Ja
Med avdekning - Ja
Høyde - 800 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480773860
Elnummer
2490933
Leverandørens varenummer
NSYDLA84G
Typebeskrivelse
NSYDLA84G
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
Ja
Med avdekning:
Ja
Høyde:
800 mm
Bredde:
600 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


