Schneider Electric - PLUGG 3+N F/SIKR 8,5X31,5 - KBC16DCF40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Støtter skalering - 16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Fasevalg - Ja
Avgreningstype - Kabelinnføring
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480002328
Elnummer
1219433
Leverandørens varenummer
KBC16DCF40
Typebeskrivelse
1219433
Antall poler:
5
Støtter skalering:
16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Fasevalg:
Ja
Avgreningstype:
Kabelinnføring
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
4
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall undertrøyer korte:
Andre
Beskyttelse:
Sylindrisk sikring
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
205 mm
Bredde:
38 mm
Høyde:
68 mm


