Schneider Electric - PratiKa stikkontakt - blå - 2P + E - 10/16 A - 250 V - tysk - IP54 - plan - bak - PKS51B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Flensstørrelse - 50 x 50 mm
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Blå
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432319816
Elnummer
1501701
Leverandørens varenummer
PKS51B
Typebeskrivelse
PKS51B
Modell / utførelse:
Andre
Flensstørrelse:
50 x 50 mm
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Blå
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
0
Antall poler:
3
Nominell spenning:
250 V


