Schneider Electric - PRD1 25r T1+T2 3P Overspenningsvern - 16331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks kontinuerlig spenning AC - 350 V
Merkespenning AC - 400 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Netttype DC - nei
Netttype IT - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480060410
Elnummer
1610313
Leverandørens varenummer
16331
Typebeskrivelse
16331
Maks kontinuerlig spenning AC:
350 V
Merkespenning AC:
400 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Merkespenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,5 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,5 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:
6 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Signalisering ved enheten:
Optisk
Inegrert sikring:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


