Schneider Electric - pre-terminert kassett 2x12 MTP-24x1 LC OM4 - VDILC245D1D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 0
Egnet for - Andre
Blinkefrekvens - 0
Monteringsmetode - Andre
Med skjøtestykke - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480575655
Elnummer
6993804
Leverandørens varenummer
VDILC245D1D
Typebeskrivelse
6993804
Maks. sveisesøm bredde:
0
Egnet for:
Andre
Blinkefrekvens:
0
Monteringsmetode:
Andre
Med skjøtestykke:
nei
Bredde:
105 mm
Høyde:
37 mm
pre-terminert kassett 2x12 MTP-24x1 LC OM4


