Schneider Electric - Profil - Stav3 - 1.0 m - hvit - INS45003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rund
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Søylehøyde - 1000...1000 mm
Søylebredde - 60 mm
Diameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820619
Elnummer
1289643
Leverandørens varenummer
INS45003
Typebeskrivelse
1289643
Søyleform:
Rund
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Søylehøyde:
1000...1000 mm
Søylebredde:
60 mm
Diameter:
60 mm
Overdelsbredde:
60 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Selvparkering:
0 mm
Søyledybde:
60 mm
Antall deksler som kan brukes:
0
Dybde på ovedel:
60 mm
Type feste:
Skrus
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Bunn
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Belagt (coated)
RAL-nummer på søylen:
9003
Materiale i overdel:
Andre
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Belagt (coated)
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9003
Antall skillevegger:
2
Nyttbart tverrsnitt:
670 mm²


