Schneider Electric - Red,X- lokk,R, 300-200 Ral1023 - CSU0853010309FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Egnet for kabelrenne - Ja
Egnet for kabelstige - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481111944
Elnummer
1374723
Leverandørens varenummer
CSU0853010309FS123
Typebeskrivelse
1374723
Bredde:
300 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Type feste:
Dekselklammer
Farge:
Gul
RAL-nummer:
1023
Reducing X-Piece Cover 300-100 - steel - pre-galvanized - powder coated


