Schneider Electric - Rekkeklemme fjær kniv 2,5mm² grå 2p - NSYTRR22SC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...2,5 mm²
Merkestrøm In - 20 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå - 1
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480532900
Elnummer
1234750
Leverandørens varenummer
NSYTRR22SC
Typebeskrivelse
1234750
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,08...2,5 mm²
Merkestrøm In:
20 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,8...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,8...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,08...2,5 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
36,5 mm
Dybde:
60,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Svingbar
Med Integrert testbuss:
nei


