Schneider Electric - Rekkeklemme skr-innstik 1,5mm² grå - NSYTRH13
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²
Merkestrøm In - 17 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480533426
Elnummer
1234702
Leverandørens varenummer
NSYTRH13
Typebeskrivelse
1234702
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Merkestrøm In:
17 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Kroneplintkobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
5,2 mm
Dybde:
76,4 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


