Schneider Electric - RJ45 uttak til montasje i Ø22 mm hull for ethernet, Hun/Hun stikk på både sider - XB5PRJ45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overføringshastighet - 10000000 kBit/s
Med kikkertkjegle - Andre
Tilkoblingstype primærside - Andre
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481194213
Elnummer
4300908
Leverandørens varenummer
XB5PRJ45
Typebeskrivelse
XB5PRJ45
Overføringshastighet:
10000000 kBit/s
Med kikkertkjegle:
Andre
Tilkoblingstype primærside:
Andre
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Uten
Arbeidsbenk bredde:
Andre
Tilkoblingstype sekundærside:
Andre
Overstrømsvern:
Ja
Nominelt strømforbruk:
0 mA
Uttaket monteres som de vanlige trykknapper i et Ø 22mm. Hull i tavlefronten.
På baksiden av uttaket er det et RJ45 uttak der man monterer en patchekabel til switch eller direkte til ethernet porten på utvalgt komponent .
XB5PRJ45 støtter opp til 10Gbit/sek og har kapslingsklasse IP20.
For høyere kapslingsklasse kan ZBSP1 og ZBSP2 beskyttelsescover brukes der har kapslingsklasse IP65/67
Ønskes IP69K skal ZBSP3 beskyttelsescover benyttes.
Merk at den høye kapslingsklasse ikke oppnåes den tiden det er koblet til kabel i uttaket.


