Schneider Electric - Robust - bryter Vipp Markisevender Innstikk klemmer - Hvit - WDE000935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480975585
Elnummer
1481285
Leverandørens varenummer
WDE000935
Typebeskrivelse
1481285
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Tilkoblingstype:
Stikklemme
RAL-nummer (lignende):
9010
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V


