Schneider Electric - RXZE2S114M Sokkel m/sep. terminal 4CO - RXZE2S114M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 14
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389119404280
Elnummer
4169268
Leverandørens varenummer
RXZE2S114M
Typebeskrivelse
4169268
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
14
Bredde:
27 mm
Høyde:
79 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
61 mm
Sokkel m/sep. terminal 4CO


