Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Samlesk, gaffel L2L2 57m - R9XFH257

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samlesk, gaffel L2L2 57m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 1

  • Antall poler - 2

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480515903

Elnummer

1603675

Leverandørens varenummer

R9XFH257

Typebeskrivelse

R9XFH257

Antall faser:

1

Antall poler:

2

Fordelingsmåling:

18 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

1000 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

57

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

28

Isolert:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Hvit

Denne 2 pol Resi9 samleskinnen er en horisontal, isolert og kuttbar samleskinne av gaffeltype for iC60 RCBO som leveres med 2 stk endedeksler. Lengden er 57 moduler à 18 mm. Fasefordelingen er N- L1. Avstand mellom hver fase er 18 mm. Merkestrømmen er 63A ved 40°C. Tverrsnittet er 10 mm2.