Schneider Electric - Samleskinne 1pol (L1), lengde 6 moduler - A9XPH106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 1
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 110 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480484995
Elnummer
1701256
Leverandørens varenummer
A9XPH106
Typebeskrivelse
1701256
Antall faser:
1
Antall poler:
1
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
110 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja


