Schneider Electric - Samleskinne 2P 9mm+L1L2 57 mod iC60 automatsikring med hjelpekontakt montert - A9XAH257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480485145
Elnummer
1638061
Leverandørens varenummer
A9XAH257
Typebeskrivelse
1638061
Antall faser:
1
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
57
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
22
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja


