Schneider Electric - Samleskinne 2P L1L2 - 24 moduler - iC60 - A9XPH224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 430 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480485039
Elnummer
1638047
Leverandørens varenummer
A9XPH224
Typebeskrivelse
1638047
Antall faser:
1
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
430 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
12
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja


