Schneider Electric - Samleskinne Linergy BS 400 A LVS04054 - LVS04054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell strøm - 400 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481870933
Elnummer
2442655
Leverandørens varenummer
LVS04054
Typebeskrivelse
2442655
Antall poler:
4
Nominell strøm:
400 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
nei
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Høyde:
235 mm
Bredde:
470 mm
Dybde:
115 mm


