Schneider Electric - Sette med 2 ekstra hengsler RA - NSYBE27G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innfelte gangjern - nei
Utenpåliggende gangjern - Ja
Åpningsvinkel - 180 °
Justerbart gangjern - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480773709
Elnummer
2490900
Leverandørens varenummer
NSYBE27G
Typebeskrivelse
NSYBE27G
Innfelte gangjern:
nei
Utenpåliggende gangjern:
Ja
Åpningsvinkel:
180 °
Justerbart gangjern:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


