Schneider Electric - Sirene 105dB 43 toner 240VAC - XVS14MMW

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sirene 105dB 43 toner 240VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Farge på lampehette - Andre

  • Type akustisk signalgiver - Horn

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480072055

Elnummer

4301491

Leverandørens varenummer

XVS14MMW

Typebeskrivelse

4301491

Merkespenning:

240...240 V

Strømtype:

AC/DC

Farge på lampehette:

Andre

Type akustisk signalgiver:

Horn

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,05 A

Effekt:

0 W

Lampetype:

Andre

Lydstyrke:

105 dB

Optisk signaltype:

Andre

Veggmontering:

nei

Egnet for himling:

nei

Kapslingsfarge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP53

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Med kontakt:

Ja

Frekvens på tonesignal:

0...0 kHz

Iflg. EN 54-23:

nei

Romvolum dekningsområde:

0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Sirene 105dB 43 toner 240VAC