Schneider Electric - Skilt Ø45 gu."emergency stop" - ZB6Y7330

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skilt Ø45 gu."emergency stop"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Nødstopp

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Gul

  • Form - Rund

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110071597

Elnummer

4305226

Leverandørens varenummer

ZB6Y7330

Typebeskrivelse

4305226

Bokstavelig avtrykk:

Nødstopp

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Gul

Form:

Rund

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Ytre diameter:

45 mm

Skilt Ø45 gu."emergency stop"