Schneider Electric - Skiltramme flush med skilt - ZBYF6102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481340665
Elnummer
4318493
Leverandørens varenummer
ZBYF6102
Typebeskrivelse
4318493
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBYF6102 er en skiltholder som er 40x60 mm inklusiv et ugravert ZBY5102 skilt i hvit/gul farge.
Alternativt kan det brukes et 18x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
ZBYF6102 er en skiltholder som er 40x60 mm inklusiv et ugravert ZBY5102 skilt i hvit/gul farge.
Alternativt kan det brukes et 18x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).


