Schneider Electric - Skiltramme grå for skilt - ZBZ32C0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Høyde - 40 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489871857
Elnummer
4311721
Leverandørens varenummer
ZBZ32C0
Typebeskrivelse
4311721
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper.
ZBZ32C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 30x40 mm for alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Skiltholderen leveres uten skilt, men kan brukes med et ugravert ZBY0101/ZBY0102 skilt.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
ZBZ32C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet
ZBZ32C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 30x40 mm for alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Skiltholderen leveres uten skilt, men kan brukes med et ugravert ZBY0101/ZBY0102 skilt.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
ZBZ32C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet


