Schneider Electric - Skiltramme grå m/skilt+tekst - ZBY2178C0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489754891
Elnummer
4311733
Leverandørens varenummer
ZBY2178C0
Typebeskrivelse
4311733
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper.
ZBY2178C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 30x40 mm for alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Holderen leveres med et sort skilt på 8x27 mm med teksten "O-I" i hvit farge.
ZBY2178C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet
ZBY2178C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 30x40 mm for alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Holderen leveres med et sort skilt på 8x27 mm med teksten "O-I" i hvit farge.
ZBY2178C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet


